Csatári Plast - Műa tokozott 400x250x120mm csav fed szerlap IP65 G49808 - CSP 13402512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - szerelőlemez
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557160853
Sonepar cikkszám
G49808
Gyártói cikkszám
CSP 13402512
Gyártói típuskód
A402512
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
szerelőlemez
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Időjárásálló:
Igen
Műanyag tokozott 400x250x120mm csavaros fedéllel szerelőlappal IP65.
- Méret: 400 × 250 × 120 mm
- Védettség: IP65