Csatári Plast - Műa tokozott 400x250x160mm csav fed IP65 GT34468 - CSP 10402516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Hosszúság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557160631
Sonepar cikkszám
GT34468
Gyártói cikkszám
CSP 10402516
Gyártói típuskód
CSP402516
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
160 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Időjárásálló:
Igen
Műanyag tokozott 400x250x160mm csavaros fedéllel IP65.
- Méret: 400 × 250 × 160 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
- Lángálló, ütésálló