Csatári Plast - Műa tokozott 600x250x120mm csav fed IP65 SN024567 - CSP 10602512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Csavarokkal - Igen
Légtömör - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557160648
Sonepar cikkszám
SN024567
Gyártói cikkszám
CSP 10602512
Gyártói típuskód
CSP602512
Védettség (IP):
IP65
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Csavarokkal:
Igen
Légtömör:
Igen
Műanyag tokozott 600x250x120mm csavaros fedéllel IP65.
- Méret: 600 × 250 × 120 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
- Lángálló, ütésálló