Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott 600x250x160mm csav fed IP65 GT64066 - CSP 10602516

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott 600x250x160mm csav fed IP65 GT64066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 250 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557160655

Sonepar cikkszám

GT64066

Gyártói cikkszám

CSP 10602516

Gyártói típuskód

CSP602516

Alak:

négyszögletű

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

160 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Műanyag tokozott 600x250x160mm csavaros fedéllel IP65.

  • Méret: 600 × 250 × 160 mm
  • Védettség: IP65
  • Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
  • Halogénmentes
  • Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
  • Lángálló, ütésálló