Csatári Plast - Műa tokozott 80x190x 55mm csav fed IP65 G49805 - CSP 10081906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 190 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 55 mm
Védettség (IP) - IP65
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557160549
Sonepar cikkszám
G49805
Gyártói cikkszám
CSP 10081906
Gyártói típuskód
CSP081906
Magasság:
190 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
55 mm
Védettség (IP):
IP65
Sorolható/bővíthető:
Nem
Műanyag tokozott 80x190x 55mm csavaros fedéllel IP65.
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
- Lángálló, ütésálló