Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott csapófedél 12mod 234x88mm GT48967 - CSP 99000012

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott csapófedél 12mod 234x88mm GT48967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ablaktábla anyaga - műanyag

  • Zsanéros - Igen

  • Szélesség - 234 mm

  • Magasság - 88 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999557163434

Sonepar cikkszám

GT48967

Gyártói cikkszám

CSP 99000012

Gyártói típuskód

PVT 12m ablak

Ablaktábla anyaga:

műanyag

Zsanéros:

Igen

Szélesség:

234 mm

Magasság:

88 mm

Védettség (IP):

IP65

Műanyag tokozott csapófedél 12 modulos 234x88mm.

  • Méret: 234 × 88 mm
  • Védettség: IP65
  • Lakatolható
  • Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez