Csatári Plast - Műa tokozott csapófedél 4mod 89x88mm lakatolható 89x88mm GT65311 - CSP 99000004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 89 mm
Magasság - 88 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65311
Gyártói cikkszám
CSP 99000004
Gyártói típuskód
PVT 4m ablak
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
89 mm
Magasság:
88 mm
Védettség (IP):
IP65
Műanyag tokozott csapófedél 4 modulos 89x88mm lakatolható 89x88mm.
- Védettség: IP65
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez