Csatári Plast - Műa tokozott csapófedél 6mod 125x88mm GT54460 - CSP 99000006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 125 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557163410
Sonepar cikkszám
GT54460
Gyártói cikkszám
CSP 99000006
Gyártói típuskód
PVT 6m ablak
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
125 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
88 mm
Védettség (IP):
IP65
Műanyag tokozott csapófedél 6 modulos 125x88mm.
- Méret: 125 × 88 mm
- Lakatolható
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez