Csatári Plast - Műa tokozott csapófedél 8mod 162x88mm IP65 GT88881 - CSP 99000008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 162 mm
Magasság - 88 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163427
Sonepar cikkszám
GT88881
Gyártói cikkszám
CSP 99000008
Gyártói típuskód
PVT 8m ablak
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
162 mm
Magasság:
88 mm
Védettség (IP):
IP65
Műanyag tokozott csapófedél 8 modulos 162x88mm IP65.
- Méret: 162 × 88 mm
- Védettség: IP65
- Lakatolható
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez