Csatári Plast - Műa tokozott kábelbevezető ÚJ (NINCS HOZZÁ TÖMÍTÉS ÉS CSAVAR!) SN148185 - CSP 91000240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - műanyag
Szélesség - 240 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148185
Gyártói cikkszám
CSP 91000240
Gyártói típuskód
PVT FBD 240
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
műanyag
Szélesség:
240 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Műa tokozott kábelbevezető ÚJ (NINCS HOZZÁ TÖMÍTÉS ÉS CSAVAR!)