Csatári Plast - Műa tokozotthoz szerelőlap 120x220mm G49815 - CSP 10001222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 120 mm
Szélesség - 220 mm
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161058
Sonepar cikkszám
G49815
Gyártói cikkszám
CSP 10001222
Gyártói típuskód
L122209
Anyag:
acél
Magasság:
120 mm
Szélesség:
220 mm
Perforált:
Igen
Műanyag tokozotthoz szerelőlap 120x220mm.
- Méret: 220 × 120 mm