Csatári Plast - Műa tokozotthoz szerelőlap 160x260mm SN024548 - CSP 10001626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 160 mm
Szélesség - 260 mm
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161072
Sonepar cikkszám
SN024548
Gyártói cikkszám
CSP 10001626
Gyártói típuskód
L162609
Anyag:
acél
Magasság:
160 mm
Szélesség:
260 mm
Perforált:
Igen
Műanyag tokozotthoz szerelőlap 160x260mm.
- Méret: 260 × 160 mm