Csatári Plast - Műa tokozotthoz szerelőlap 200x250mm G49817 - CSP 10002025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161089
Sonepar cikkszám
G49817
Gyártói cikkszám
CSP 10002025
Gyártói típuskód
L202512
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
200 mm
Műanyag tokozotthoz szerelőlap 200x250mm.
- Méret: 250 × 200 mm