Csatári Plast - Műa tokozotthoz szerelőlap 400x250mm SN024535 - CSP 10004025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 250 mm
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161102
Sonepar cikkszám
SN024535
Gyártói cikkszám
CSP 10004025
Gyártói típuskód
L402512
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
250 mm
Perforált:
Igen
Műanyag tokozotthoz szerelőlap 400x250mm.
- Méret: 400 × 250 mm