Csatári Plast - Műanyag tokozott PVT 3030 NÁF FEDÉL GT46109 - CSP 93100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 170 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163717
Sonepar cikkszám
GT46109
Gyártói cikkszám
CSP 93100000
Gyártói típuskód
PVT 3030 NÁF FEDÉL
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
170 mm
Anyag:
műanyag
Műanyag tokozott PVT 3030 NÁF FEDÉL.
- Méret: 300 × 300 × 20 mm