Csatári Plast - Óraleolvasó ablak 118x118mm PVT-K-L szekrényhez SN150401 - CSP 79000005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Szélesség - 118 mm
Magasság - 118 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150401
Gyártói cikkszám
CSP 79000005
Gyártói típuskód
Óraleolvasó ablak 118x118mm
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Szélesség:
118 mm
Magasság:
118 mm
Védettség (IP):
IP65
Óraleolvasó ablak 118x118mm PVT-K-L szekrényhez.
- Méret: 118 × 118 mm