Csatári Plast - PVT 3060 FO2 Fogy mérő szekr 3f 1mérős + fogadó NINCS RENDSZERENGEDÉLYE! GT29760 - CSP 36331100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162048
Sonepar cikkszám
GT29760
Gyártói cikkszám
CSP 36331100
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO2
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PVT 3060 FO2 Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős + fogadó NINCS RENDSZERENGEDÉLYE.
- Méret: 300 × 900 × 170 mm
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú