Csatári Plast - PVT-K-L 40 FE 5xNH00+T 400x1770/250 SY005250 - 74000012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1770 mm
Szélesség - 400 mm
Mélység - 250 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005250
Gyártói cikkszám
74000012
Gyártói típuskód
74000012
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
250 mm
Védettség (IP):
IP44
PVT-K-L 40 FE 5xNH00+T 400x1770/250.
- Méret (ma × szé × mé): 1770 × 400 × 250 mm
- Védettség: IP44