Csatári Plast - PVT-K-L 66 FE kábelhálózati elosztószekrény lábazattal, benne 5xNH2 400A függ.bizt sáv. méret szé SY005251 - 74000047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1770 mm
Szélesség - 660 mm
Mélység - 250 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005251
Gyártói cikkszám
74000047
Gyártói típuskód
74000047
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
660 mm
Mélység:
250 mm
Védettség (IP):
IP44
PVT-K-L 66 FE kábelhálózati elosztószekrény lábazattal.
- Méret (ma × szé × mé): 1770 × 660 × 250 mm
- Védettség: IP44