Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - PVT-K-L szekrényhez Óraleolvasó ablak 103x103mm SN151055 - CSP 79000004

MásolásMásolás
Csatári Plast - PVT-K-L szekrényhez Óraleolvasó ablak 103x103mm SN151055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 103 mm

  • Magasság - 103 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151055

Gyártói cikkszám

CSP 79000004

Gyártói típuskód

Óraleolvasó ablak 103x103mm

Szélesség:

103 mm

Magasság:

103 mm

Védettség (IP):

IP65

PVT-K-L szekrényhez Óraleolvasó ablak 103x103mm.

  • Méret: 103 × 103 mm