Csatári Plast - PVT3045ÁK1x12 12mod.kismegsz.szekrény SN149073 - CSP 32105000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Szélesség - 288 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149073
Gyártói cikkszám
CSP 32105000
Gyártói típuskód
PVT 3045 ÁK 1x12
Szerelési mód:
falon kívüli
Szélesség:
288 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
12
Zárral:
Nem
Modulok száma:
12
Szín:
szürke
Sorok száma:
1
Felület:
kezeletlen
PVT3045ÁK1x12 12mod.kismegsz.szekrény