Csatári Plast - Tartókonzol földbe 26/25 GT92335 - CSP 71000020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 260 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557163946
Sonepar cikkszám
GT92335
Gyártói cikkszám
CSP 71000020
Gyártói típuskód
L26/25
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
260 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
250 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Csatári Plast ; Tartókonzol földbe 26/25