Csatári Plast - Tartókonzol földbe 300 széles szekrhez 2m magas GT35315 - TARTÓ KONZOL 2000x300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163472
Sonepar cikkszám
GT35315
Gyártói cikkszám
TARTÓ KONZOL 2000x300
Gyártói típuskód
TARTÓ KONZOL 2000x300
Szélesség:
300 mm
Magasság:
2000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Tartozék oszlophoz (kapcsolószekrény) ; Tartókonzol földbe 300 széles szekrhez 2m magas