Csatári Plast - Tartókonzol földbe 40/32 GT69591 - CSP 71000016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69591
Gyártói cikkszám
CSP 71000016
Gyártói típuskód
L 40/32
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Csatári Plast ; Tartókonzol földbe 40/32