Csatári Plast - Tartókonzol földbe 600 széles szekrhez 2m magas GT35316 - CSP99000603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163489
Sonepar cikkszám
GT35316
Gyártói cikkszám
CSP99000603
Gyártói típuskód
TARTÓ KONZOL 2000x600
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Tartozék oszlophoz (kapcsolószekrény) ; Tartókonzol földbe 600 széles szekrhez 2m magas