Csatári Plast - Tartókonzol földbe 66/25 SN001409 - CSP 71000023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 660 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001409
Gyártói cikkszám
CSP 71000023
Gyártói típuskód
L66/25
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
660 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
250 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Csatári Plast ; Tartókonzol földbe 66/25