Csatári Plast - Üres szekrény méretlen kábelek, vezetékek átvezetésére, kalapsínnel, csoportos a SN150062 - CSP21.a097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150062
Gyártói cikkszám
CSP21.a097
Gyártói típuskód
PVT 3030 FO-CS
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Mélység:
171 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Üres szekrény méretlen kábelek, vezetékek átvezetésére, kalapsínnel, csoportos a