Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Üres szekrény méretlen kábelek, vezetékek átvezetésére, kalapsínnel, csoportos fogyasztásmérő kialakítására SN145738 - CSP21.a096

MásolásMásolás
Csatári Plast - Üres szekrény méretlen kábelek, vezetékek átvezetésére, kalapsínnel, csoportos fogyasztásmérő kialakítására SN145738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145738

Gyártói cikkszám

CSP21.a096

Gyártói típuskód

PVT 1530 FO-CS ( CSP21.a096 )

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

150 mm

Szélesség:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Mélység:

171 mm

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Üres szekrény méretlen kábelek, vezetékek átvezetésére, kalapsínnel, csoportos fogyasztásmérő kialakítására