Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Culimeta - Textilüveg tömlő 01401 belső átm. 10 mm SN001652 - FS0014

MásolásMásolás
Culimeta - Textilüveg tömlő 01401 belső átm. 10 mm SN001652

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001652

Gyártói cikkszám

FS0014

Gyártói típuskód

TEXTILÜVEG tömló 10mm

Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Textilüveg tömlő 01401 belső átm. 10 mm