CURVER - Szerszámosláda 2900 grafit 32x18x14cm G24865 - 2900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Magasság - 135 mm
Szélesség - 320 mm
Mélység - 180 mm
Csomagolás és feltételek
7 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24865
Gyártói cikkszám
2900
Gyártói típuskód
2900
Kivitel:
láda
Magasság:
135 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
180 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 2900 grafit 32x18x14cm