CURVER - Szerszámosláda 2901 grafit 42x22x19cm G24868 - 2901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Magasság - 190 mm
Szélesség - 420 mm
Mélység - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24868
Gyártói cikkszám
2901
Gyártói típuskód
2901
Kivitel:
táska
Magasság:
190 mm
Szélesség:
420 mm
Mélység:
220 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 2901 grafit 42x22x19cm