MegszűntNem visszaküldhető

CURVER - Szerszámosláda 2903 grafit 42,5x28,8x36,5cm G24870 - 2903

MásolásMásolás
CURVER - Szerszámosláda 2903 grafit 42,5x28,8x36,5cm G24870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - láda

  • Magasság - 365 mm

  • Szélesség - 425 mm

  • Mélység - 288 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24870

Gyártói cikkszám

2903

Gyártói típuskód

2903

Kivitel:

láda

Magasság:

365 mm

Szélesség:

425 mm

Mélység:

288 mm

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 2903 grafit 42,5x28,8x36,5cm