Nem visszaküldhető

CURVER - Szerszámosláda 2918 görgős GT13870 - 2918

MásolásMásolás
CURVER - Szerszámosláda 2918 görgős GT13870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - görgős láda

  • Magasság - 580 mm

  • Szélesség - 430 mm

  • Mélység - 288 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13870

Gyártói cikkszám

2918

Gyártói típuskód

2918

Kivitel:

görgős láda

Magasság:

580 mm

Szélesség:

430 mm

Mélység:

288 mm

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 2918 görgős