CURVER - Szerszámosláda 2921 rendszerezö szett GT16104 - 2921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 373 mm
Szélesség - 251 mm
Mélység - 54 mm
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16104
Gyártói cikkszám
2921
Gyártói típuskód
2921
Magasság:
373 mm
Szélesség:
251 mm
Mélység:
54 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 2921 rendszerezö szett