CURVER - Szerszámosláda 7767 kék billenö rekeszes nagy G24904 - 7767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 432 mm
Szélesség - 333 mm
Mélység - 97 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24904
Gyártói cikkszám
7767
Gyártói típuskód
7767
Magasság:
432 mm
Szélesség:
333 mm
Mélység:
97 mm
Két darab láda: 12" + 16"