Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - 2. típusú N-PE szikraközös védelmi modul DEHNguard M TT ...-hez SN170688 - 952050

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Hálózati forma TN-C-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170688

Gyártói cikkszám

952050

Gyártói típuskód

DG MOD NPE

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

alapelemre

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

2. típusú N-PE szikraközös védelmi modul DEHNguard M TT ...-hez