DEHN - 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard 4-pólusú TT IP20 SN002930 - 900455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002930
Gyártói cikkszám
900455
Gyártói típuskód
DG TT 5 275
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
15 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
6 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20