DEHN - 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C IP20 SN073055 - 952303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364120709
Sonepar cikkszám
SN073055
Gyártói cikkszám
952303
Gyártói típuskód
DG M TNC 440
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
125 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
100 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20