DEHN - 3-részes oldalsó feszítőrúd bilinncsel D 50 mm-es csövekhez L 2 910 mm NIRO SN180254 - 105601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Rögzítés módja - előlapra szerelhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180254
Gyártói cikkszám
105601
Gyártói típuskód
ABST 3F D50 2900 V2A
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
3-részes oldalsó feszítőrúd bilinncsel D 50 mm-es csövekhez L 2 910 mm NIRO