DEHN - 830108 szalagföldelő GT86326 - 830108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - réz
Felület - kezeletlen
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364080430
Sonepar cikkszám
GT86326
Gyártói cikkszám
830108
Gyártói típuskód
830108
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszám:
1
Nyersanyag-tulajdonság:
puha
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Halogénmentes burkolóanyag:
Nem
Tömeg:
45 kg/100m
Huzal Rd 8 mm Cu tekercsméret 20 m lágy (Csak egész tekercsben kapható!)