DEHN - Acélkosár helyszíni betonozáshoz 4xM24 tel. vill. f.oszlopokhoz H 13,35/16,35/19,35 m SN151248 - 103040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - horgonykosár
Anyag - acél
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 472 mm
Tömeg - 22.9 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151248
Gyártói cikkszám
103040
Gyártói típuskód
AKO TBM FP400
Kivitel:
horgonykosár
Anyag:
acél
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
472 mm
Tömeg:
22.9 kg
Acélkosár helyszíni betonozáshoz 4xM24 tel. vill. f.oszlopokhoz H 13,35/16,35/19,35 m