DEHN - Acélkosár helyszíni betonozáshoz 8xM24 tel. villámvédelmi felfogóoszlophoz H 22,35/24,85 m SN134470 - 103041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - horgonykosár
Anyag - acél
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 662 mm
Tömeg - 38 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134470
Gyártói cikkszám
103041
Gyártói típuskód
AKO TBM FP565
Kivitel:
horgonykosár
Anyag:
acél
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
662 mm
Tömeg:
38 kg
Acélkosár helyszíni betonozáshoz 8xM24 tel. villámvédelmi felfogóoszlophoz H 22,35/24,85 m