Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Alapelem 4 pólusú BLITZDUCTOR XT / XTU védelmi modulok fogadásához GT25666 - 920300

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 4

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013364109179

Sonepar cikkszám

GT25666

Gyártói cikkszám

920300

Gyártói típuskód

BXT BAS

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

4

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Alapelem 4-pólusú, BLITZDUCTOR XT/XTU védelmi modulok fogadásához