DEHN - Alátétlap műanyag D300mm D10mm hüvellyel GFK rúdhoz SN119672 - 253300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapzat
Anyag - műanyag
Fogórúd befogása - csavar nélküli
Átmérő - 300 mm
Tömeg - 0.17 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119672
Gyártói cikkszám
253300
Gyártói típuskód
GP B10 H60 D300 KS GR
Kivitel:
alapzat
Anyag:
műanyag
Fogórúd befogása:
csavar nélküli
Átmérő:
300 mm
Tömeg:
0.17 kg
DEHNiso tetővezető-tartó műa. alátétlap D 300 mm D 10 mm hüvellyel PE D 10 mm GFK rúdhoz