DEHN - Alátétlap műanyag D370mm 17kg gúlához GT89449 - 102050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapzat
Anyag - műanyag
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 370 mm
Tömeg - 0.217 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364045996
Sonepar cikkszám
GT89449
Gyártói cikkszám
102050
Gyártói típuskód
ULP KS D370 SW
Kivitel:
alapzat
Anyag:
műanyag
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
370 mm
Tömeg:
0.217 kg
Műanyag alátétlap D 370 mm fekete