Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield egyfázisú TT and TN rendszerhez SN156718 - 941110

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156718

Gyártói cikkszám

941110

Gyártói típuskód

DSH TT 2P 255

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

25 kA

Specifikus energia:

156.25 kJ/Ohm

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

160 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

100 A

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Igen

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNshield egyfázisú TT and TN rendszerhez