DEHN - Alkalmazásoptimalizált 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető IP20 SN097499 - 941406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 30 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364328082
Sonepar cikkszám
SN097499
Gyártói cikkszám
941406
Gyártói típuskód
DSH B TNS 255 FM
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
30 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
160 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
100 A
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Igen
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20