DEHN - Bekötő bilincs a 620101-hez GT72134 - 620021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364026667
Sonepar cikkszám
GT72134
Gyártói cikkszám
620021
Gyártói típuskód
620021
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm M10x20 mm-es csatlakozócsavarral Fl-40 mm-hez