DEHN - Betontalp B55 vályús fogantyúval D337mm H90mm GT66757 - 102012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Átmérő - 337 mm
Tömeg - 17 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364105089
Sonepar cikkszám
GT66757
Gyártói cikkszám
102012
Gyártói típuskód
BES 17KG KT16 D337
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Átmérő:
337 mm
Tömeg:
17 kg
Betontalp C45/55 17 kg vájús fogantyúval D 337 mm