Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Betontalp C45/55 17 kg éktechnikával és műanyag alátétlappal D 337 mm H 90 mm -készlet- SN099539 - 102340

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat

  • Anyag - beton

  • Fogórúd befogása - ék

  • Átmérő - 337 mm

  • Tömeg - 17 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364105119

Sonepar cikkszám

SN099539

Gyártói cikkszám

102340

Gyártói típuskód

BES 17KG KT16 ULP D337 SET

Kivitel:

lábazat

Anyag:

beton

Fogórúd befogása:

ék

Átmérő:

337 mm

Tömeg:

17 kg

Betontalp C45/55 17 kg éktechnikával és műanyag alátétlappal D 337 mm H 90 mm -készlet-